Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre7.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.8200 po
- Dimension C de la longueur totale12.82 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids33.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage ; Protection contre les surcharges ; Fonctionnement à 115/208-230 V à 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension13.4 A;6.7 A à 115 V;230 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur agricole, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 56 images, TEFC
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.40 / 6.80–6.70 A
- Efficacité de la pleine charge72.00 %
- Couple de pleine charge48.3 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720003664
- ModèleM6C17FB167A
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Code de conception du moteurL
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- NormesCertifié CSA, reconnu UL
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720003664
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
117865.00,1HP,56,1800RPM,1PH,TEFC
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
- La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité