Aperçu
- L’ensemble d’outils 14-Piece est un excellent assortiment d’outils pour l’électricien
- La trousse d’outils contient quatre pinces, cinq tournevis, un ruban à mesurer, un coupe-fils/coupe-fils, une paire de lunettes de protection, une pochette à outils en cuir à 8 poches et une ceinture à outils réglable
- Pince à long bec robuste de 20.3 cm (8-Inch po) pour coupe latérale (réf. No D203-8)
- Pince coupante latérale à levier élevé - tirage de ruban de tirage (réf. No D213-9NETP)
- Pince coupante diagonale à levier élevé de 20.3 cm (8-Inch po), tête angulaire (réf. No D248-8)
- Pince 10-Inch (25.4 cm) avec capacité de mâchoire de 1-3/4-Inch po (4.4 cm) (réf. No D502-10)
- Tournevis Phillips à poignée coussinée no 1 - tige ronde de 7.6 cm (3-Inch) (réf. No 603-3)
- Wire bending #2 Phillips Cushion-Grip™ screwdriver - 4-Inch (10.2 cm) round-shank (Cat. No 603-4B)
- Tournevis Cushion-Grip de 1/4-Inch (6 mm) à pointe d’armoire - tige ronde robuste de 4-Inch (10.2 cm) (réf. No 605-4)
- Tournevis Cushion-Grip de 1/4-Inch (6 mm) à pointe d’armoire - tige ronde robuste de 6-Inch (15.2 cm) (réf. No 605-6)
- Tournevis Cushion-Grip 3/16-Inch (5 mm) à pointe d’armoire - Rapi-Driv® (réf. No 670-6)
- Ruban à mesurer – 25-Foot (7.62 m) (réf. No 9125)
- Cat. N° 5164 : pochette à outils en cuir à 8 poches
- Cat. N° 5225 : ceinture à outils en toile réglable
- Cat. N° 11045 : coupe-fils - fil plein 10-18 AWG
- Cat. No 60159 : lunettes de protection