Aperçu
- L’alésoir pour conduits électriques alése des conduits de 1/2-Inch (13 mm), 3/4-Inch (19 mm) et 1-Inch (25 mm) et installe les raccords en une fraction du temps
- Réduisez le temps consacré aux projets grâce à de grandes quantités de conduits
- Conçu pour s’adapter aux mandrins de perceuse électrique et aux adaptateurs à dégagement rapide avec une meilleure rétention de la mèche
- Comprend une lame d'alésage remplaçable de précision
- Fabriqué aux États-Unis
- Des lames de rechange (UGS no 19353) sont disponibles et la seule lame approuvée pour notre outil
- Conçu pour être utilisé sur les tubes électriques métalliques (EMT)