Spécifications
Détails
- Normes respectéesANSI, CSA
Aperçu
- Conçu pour arrêter les chutes libres et répartir les forces d’impact sur les cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules comme l’exige l’OSHA
- For workers who also need positioning in addition to fall arrest, this harness allows insertion of an existing positioning belt through 5-Inch (127 mm) backstrap loops on the harness
- S’ajuste facilement pour un ajustement et une fonction appropriés
- La sangle de taille est dotée d’une boucle de style friction pour des ajustements sur une gamme continue de tailles
- Les dispositifs de réglage de friction maintiennent les bretelles en place afin que l’utilisateur n’ait pas besoin de les réajuster à chaque utilisation
- La sangle de siège ajoute plus de confort et de soutien
- Les boucles à ardillon avec courroies de jambe à œillets offrent un ajustement confortable sur une gamme de tailles
- Construction durable de harnais en nylon de type 13 de 1-3/4 po (44 mm) ou l’équivalent
- L’anneau en D circulaire forgé à goutte avec rouleau a un fini résistant à la corrosion, un rouleau minimisant l’usure et est chargé à l’épreuve pour répondre aux réglementations de l’OSHA
- Les étiquettes d’identité et d’avertissement ou les étiquettes sont des rappels des procédures d’application et d’inspection appropriées. Le nom Klein, le modèle, la date de fabrication et le ou les symbole(s) d’application du système OPE sont inscrits de façon permanente et claire sur ces étiquettes et étiquettes