Motion
87140
Harnais antichute Klein-Lite®, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05692930
N° MFR87140
Prix191.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais antichute Klein-Lite®, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05692930
N° MFR87140
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
Prix191.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Normes respectées
    ANSI, CSA

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS 87140 , -LITE, CORPS COMPLET, FA
  • Construction légère en polyester pour une utilisation confortable toute la journée et une résistance aux produits chimiques améliorée par rapport au nylon
  • Une taille universelle qui convient à la plupart des gens
  • Boucles de jambe faciles à connecter avec dispositifs de réglage à glissement par friction pour un engagement et un retrait rapides
  • Les sangles ont des boucles de style friction pour des ajustements sur une gamme continue de tailles
  • Les dispositifs de réglage de friction maintiennent les bretelles en place afin que l’utilisateur n’ait pas besoin de les réajuster à chaque utilisation
  • Anneau en D antichute avec rouleau. L’anneau en D circulaire forgé présente un fini résistant à la corrosion, un rouleau minimiseur d’usure et est chargé à l’épreuve pour répondre aux réglementations de l’OSHA. S’ajuste facilement pour un ajustement et une fonction appropriés
  • La sangle de siège ajoute plus de confort et de soutien
  • Les harnais antichute sont conçus pour arrêter les chutes libres et répartir les forces d’impact sur les cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules, comme l’exige l’OSHA
  • Les étiquettes d’identité et d’avertissement ou les étiquettes sont des rappels des procédures d’application et d’inspection appropriées. Le nom Klein, le modèle, la date de fabrication et le ou les symbole(s) d’application du système OPE sont inscrits de façon permanente et claire sur ces étiquettes et étiquettes
  • Les harnais sont certifiés et conformes aux exigences ANSI et CSA