Spécifications
Détails
- Normes respectéesANSI, CSA
Aperçu
- Construction légère en polyester pour une utilisation confortable toute la journée et une résistance aux produits chimiques améliorée par rapport au nylon.
- Une taille universelle qui convient à la plupart des gens.
- Les sangles de jambe ont des boucles à ardillon et des œillets pour un ajustement confortable et une connexion positive à la boucle.
- Les dispositifs de réglage à friction maintiennent les bretelles en place afin que l’utilisateur n’ait pas besoin de les réajuster à chaque utilisation.
- Les sangles aux épaules et aux jambes de couleur contrastante simplifient l’enfilage du harnais.
- La sangle de siège ajoute plus de confort et de soutien.
- La sangle de siège ajoute plus de confort et de soutien.
- Les harnais antichute sont conçus pour arrêter les chutes libres et répartir les forces d’impact sur les cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules, comme l’exige l’OSHA.
- Les étiquettes d’identité et d’avertissement ou les étiquettes sont des rappels des procédures d’application et d’inspection appropriées. Le nom Klein, le modèle, la date de fabrication et le ou les symbole(s) d’application du système OPE sont inscrits de façon permanente et claire sur ces étiquettes.
- Les harnais sont certifiés et conformes aux exigences ANSI et CSA.