Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.7 po
- Longueur60 po
- Poids1.872 lb
- Largeur7.2 po
Aperçu
Description du fabricant
LONGE 87418 , CORDE EN NYLON, VERROUILLABLE 2
- La construction à filament de nylon à long brin offre une résistance à la traction très élevée et une excellente élasticité
- Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistant à la corrosion avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
- Pour une utilisation dans les systèmes de positionnement, de suspension ou de récupération. Peut également être utilisé avec une unité de décélération pour l’arrêt de chute
- Fabriqué aux États-Unis pour une durabilité accrue et une excellente qualité