Motion
87429
Nylon Rope Lanyard Adjustable 4 to 6-Feet
N° D’ARTICLE MI05692944
N° MFR87429
Prix166.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nylon Rope Lanyard Adjustable 4 to 6-Feet
N° D’ARTICLE MI05692944
N° MFR87429
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
Prix166.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.25 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    1.998 lb
  • Largeur
    6.75 po

Aperçu

Description du fabricant
LONGE 87429 , CORDE EN NYLON, VERROUILLABLE 2
  • Longueur ajustable pratique
  • La construction à filament de nylon à long brin offre une résistance à la traction très élevée et une excellente élasticité
  • Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistant à la corrosion fixés en permanence avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
  • Pour une utilisation dans les systèmes de positionnement, de suspension ou de récupération. Peut également être utilisé avec une unité de décélération pour l’arrêt de chute