Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.375 po
- Longueur48 po
- Poids2.502 lb
- Largeur5.4 po
Aperçu
- Longueur ajustable pratique
- La construction à filament de nylon à long brin offre une résistance à la traction très élevée et une excellente élasticité
- Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistant à la corrosion fixés en permanence avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
- Pour une utilisation dans les systèmes de positionnement, de suspension ou de récupération. Peut également être utilisé avec une unité de décélération pour l’arrêt de chute