Motion
87431
Longe en nylon, longueur fixe, 1,5-Foot
N° D’ARTICLE MI05692946
N° MFR87431
Prix155.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longe en nylon, longueur fixe, 1,5-Foot
N° D’ARTICLE MI05692946
N° MFR87431
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
Prix155.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.025 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    1.8 lb
  • Largeur
    2.7 po

Aperçu

Description du fabricant
LONGE 87431 , TOILE EN NYLON, 2 VERROUILLABLES
  • Idéal pour le positionnement et dans les situations où le travailleur se retourne ou se déplace souvent (la sangle ne tournera pas à l’envers [choc])
  • Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistant à la corrosion avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
  • Sangle 1-Inch (25 mm) de large imprégnée de résine pour une durabilité et une résistance à l’abrasion accrues
  • Pour une utilisation dans les systèmes de positionnement, de suspension, de récupération ou avec une unité de décélération pour l’arrêt de chute
  • Certifié et conforme aux exigences CSA et ANSI