Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.25 po
- Longueur72 po
- Poids1.836 lb
- Largeur5.85 po
Aperçu
- Les longes en nylon sont idéales pour le positionnement et dans les situations où le travailleur se retourne ou se déplace souvent (la sangle ne tournera pas à l’envers [choc])
- Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistant à la corrosion avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
- Sangle 1-Inch (25 mm) de large imprégnée de résine pour une durabilité et une résistance à l’abrasion accrues
- Pour une utilisation dans les systèmes de positionnement, de suspension ou de récupération. Peut également être utilisé avec une unité de décélération pour l’arrêt de chute
- La longe est certifiée et conforme aux exigences CSA et ANSI