Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.8 po
- Longueur78 po
- Poids2.25 lb
- Largeur4.5 po
Aperçu
Description du fabricant
LONGE 87433 , TOILE EN NYLON, 2 VERROUILLABLES
- Longueur ajustable pratique
- Les longes en nylon sont idéales pour le positionnement et dans les situations où le travailleur se retourne ou se déplace souvent (la sangle ne tournera pas à l’envers [choc])
- Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistant à la corrosion avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
- Sangle 1-Inch (25 mm) de large imprégnée de résine pour une durabilité et une résistance à l’abrasion accrues
- Pour une utilisation dans les systèmes de positionnement, de suspension ou de récupération. Peut également être utilisé avec une unité de décélération pour l’arrêt de chute