Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.475 po
- Longueur48 po
- Poids1.962 lb
- Largeur6.975 po
Aperçu
- La construction à filament de nylon à long brin offre une résistance à la traction très élevée et une excellente élasticité
- Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistant à la corrosion avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
- Pour une utilisation dans les systèmes de positionnement, de suspension ou de récupération. Peut également être utilisé avec une unité de décélération pour l’arrêt de chute
- Conforme aux normes CSA, ANSI Z359.1-1992 (R1999) et CALOSHA