Motion
87437
Longe avec corde en nylon, longueur fixe, 6-Foot
N° D’ARTICLE MI05692951
N° MFR87437
Prix181.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longe avec corde en nylon, longueur fixe, 6-Foot
N° D’ARTICLE MI05692951
N° MFR87437
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
Prix181.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.7 po
  • Longueur
    72 po
  • Poids
    2.286 lb
  • Largeur
    6.3 po

Aperçu

Description du fabricant
LONGE 87437 , CORDE EN NYLON, VERROUILLABLE 2
  • La construction à filament de nylon à long brin offre une résistance à la traction très élevée et une excellente élasticité
  • Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistant à la corrosion avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
  • Pour une utilisation dans les systèmes de positionnement, de suspension ou de récupération. Peut également être utilisé avec une unité de décélération pour l’arrêt de chute
  • Conforme aux normes CSA, ANSI Z359.1-1992 (R1999) et CALOSHA

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon