Spécifications
Dimensions
- Longueur72 po
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet mousqueton
- MatérielNylon, acier forgé
Aperçu
Description du fabricant
UNITÉ DE DÉCÉLÉRATION 87468 , 2 BOUTONS-PRESSION VERROUILLABLES
- Équipé de deux mousquetons verrouillables Klein-Lok en acier forgé résistants à la corrosion avec ouverture de gorge de 11/16-Inch (17 mm)
- L’unité de décélération est fixée à une 1-Inch (25 mm) de large imprégnée de résine pour une durabilité et une résistance à l’abrasion accrues
- Les longes en nylon sont idéales pour les situations où le travailleur se retourne ou se déplace souvent (la sangle ne se tournera pas [choc])
- Conçu uniquement pour une utilisation dans les systèmes antichute
- La sangle en nylon superposée est fortement piquée en croix avec du fil de nylon et cousue en une veste de protection détachable pour une réduction optimale des chocs antichute
- Une unité de décélération entièrement libérée prolonge la longueur originale d’une longe d’un total de 1.07 m ( 3.5 pi) et élimine pratiquement le rebond
- Une unité de décélération entièrement libérée prolonge la longueur originale d’une longe d’un total de 1.07 m ( 3.5 pi) et élimine pratiquement le rebond
- Les unités de décélération sont disponibles séparément ou avec des longes fixées en permanence en corde de nylon, câble d’aéronef ou sangle en nylon
- Toutes les unités de décélération Klein sont certifiées et conformes aux exigences ANSI et CSA
- Sur les unités de décélération Klein, une étiquette d’avertissement rouge cousue à la sangle de nylon chevauchée à l’intérieur de la gaine de protection détachable identifiera une longe usagée et dirigera l’élimination de l’unité