Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.3 po
- Largeur4 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• La doublure en cuir rembourrée d’éponge a des bords arrondis • Coutures permanentes à l’arrière • Pour ajuster la taille d’une ceinture à ce coussinet, ajoutez 51 mm (2-Inches) à 102 mm (4-Inches) à la taille de la ceinture • Poids : 1.04-pound
Aperçu
- La doublure en cuir rembourrée d’éponge a des bords arrondis
- Coutures permanentes à l’arrière
- Lorsque vous dimensionnez une ceinture pour l’adapter à ce coussinet, ajoutez 2-Inches (51 mm) à 4-Inches (102 mm) à la taille de la ceinture
- Poids : 1.04-pound