Motion
87920
Connecteur d’ancrage de collier ras-du3-Foot
N° D’ARTICLE MI05692980
N° MFR87920
Prix92.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur d’ancrage de collier ras-du3-Foot
N° D’ARTICLE MI05692980
N° MFR87920
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
Prix92.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.138 po
  • Longueur
    9 po
  • Poids
    1.224 lb
  • Largeur
    4.95 po

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR D’ANCRAGE 87920 , TOILE EN NYLON 3 PI
  • Ce connecteur d’ancrage peut être utilisé pour fixer autour d’une poutre en I ou d’une structure similaire afin de fournir un ancrage compatible pour fixer un dispositif de connexion antichute
  • Ce dispositif de connexion ne doit être fixé qu’aux structures (ou autres ancrages) capables de supporter 2268 kg (5 000 lb)
  • La conception unique à demi-tour permet à la sangle en nylon de 2-Inch (51 mm) de large de rester plate et en contact continu avec la traverse structurelle. Cette fonction réduit l’usure et le stress sur la sangle
  • L’anneau en D en forme de cercle forgé durable est doté d’un fini résistant à la corrosion, d’un rouleau minimisant l’usure et est 100 pour cent chargé pour répondre aux réglementations de l’OSHA
  • REMARQUE : Il ne s’agit PAS d’une ceinture de protection professionnelle pour usage personnel.