Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.475 po
- Longueur8.55 po
- Poids1.53 lb
- Largeur5.4 po
Aperçu
- Ce connecteur d’ancrage peut être utilisé pour fixer autour d’une poutre en I ou d’une structure similaire afin de fournir un ancrage compatible pour fixer un dispositif de connexion antichute
- Ce dispositif de connexion ne doit être fixé qu’aux structures (ou autres ancrages) capables de supporter 2268 kg (5 000 lb)
- La conception unique à demi-tour permet à la sangle en nylon de 2-Inch (51 mm) de large de rester plate et en contact continu avec la traverse structurelle. Cette fonction réduit l’usure et le stress sur la sangle
- L’anneau en D en forme de cercle forgé durable est doté d’un fini résistant à la corrosion, d’un rouleau minimisant l’usure et est 100 pour cent chargé pour répondre aux réglementations de l’OSHA
- REMARQUE : Il ne s’agit PAS d’une ceinture de protection professionnelle pour usage personnel.