Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis et conçu spécifiquement pour les câbles à paire torsadée à deux conducteurs VR2® (résistants aux vibrations) et TransPowr® T-2®
- Les mâchoires supérieures et inférieures usinées éliminent les rayures ou les dommages au deuxième conducteur en le profilant au deuxième conducteur
- Mâchoires rondes formées pour assurer un contact maximal avec la circonférence du câble et prévenir la déformation du câble
- Livré avec des poignées à ressort et à boucle de verrouillage, permet de maintenir les mâchoires en position ouverte pour un placement plus facile sur le câble
- Les poignées maintiennent une tension temporaire jusqu’à ce que le fil ou le câble puisse être raccordé de façon permanente
- Les commandes doivent préciser le diamètre extérieur exact des câbles, des laminoirs circulaires avec combinaison de torons ou le code du fabricant
- VR2 est une marque déposée de Southwire Company
- TransPowr et T-2 sont des marques déposées de General Cable Technologies Corporation.