Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.683 po
- Longueur8.325 po
- Poids4.392 lb
- Largeur4.95 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Les mâchoires plus longues permettent une prise ferme, réduisant le risque de glissement et d’endommagement du câble
- La conception comprend un loquet, plus un œil de grand diamètre qui peut accueillir de gros crochets sur les treuils, les treuils et les blocs de fixation
- Lorsque le loquet est fermé, il aide à maintenir la position du câble dans les mâchoires de prise
- Identique à Cat. No. 1671-10 mais avec des mâchoires moletées
- Fabriqué aux États-Unis