Motion
5266N-21D
Ceinture de travail semi-flottante style 5266N 21-Inch
N° D’ARTICLE MI05693234
N° MFR5266N-21D
Prix508.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de travail semi-flottante style 5266N 21-Inch
N° D’ARTICLE MI05693234
N° MFR5266N-21D
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
Prix508.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.0000
  • Longueur
    0.0000
  • Taille
    21 po
  • Poids
    3.57 lb
  • Largeur
    0.0000

Détails

  • Matériel
    Cuir

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE DE TRAVAIL 5266N-21D LINEMANS - PI2
  • Coussin de ceinture Klein-Kord® avec deux languettes de poche
  • Coussin de ceinture en cuir à bord roulé pour plus de confort lorsque vous vous penchez vers l’arrière
  • Rembourré pour un maximum de confort et un ajustement parfait
  • Courroie de ceinture de 1-3/4-Inch (44 mm) de large en Klein-Kord® à 6 plis
  • Équipé d’anneaux en D droits à double barre
  • Satisfait ou dépasse les normes OSHA, ASTM et CSA applicables
  • Les anneaux en forme de D circulaires forgés ont un fini résistant à la corrosion et sont chargés à l’épreuve pour répondre aux réglementations de l’OSHA
  • Quatre anneaux de suspension
  • Tanga avec ruban et anneau pour sac à gants
  • Bouton-pression du couteau bidirectionnel