Motion
KT4500
Mâchoire parallèle série 4500 pour ACSR
N° D’ARTICLE MI05693979
N° MFRKT4500
Prix342.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire parallèle série 4500 pour ACSR
N° D’ARTICLE MI05693979
N° MFRKT4500
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
Prix342.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    8 po
  • Poids
    3.75 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KT4500 POIGNÉE À MÂCHOIRE PARALLÈLE, FORGÉE, 0,18 PO -
  • La prise polyvalente permet de tenir une plus grande variété de tailles de câble ACSR, réduisant ainsi le nombre de prises nécessaires
  • Mâchoire dentelée ronde pour câble de 0.18 à 0.60-Inch (4.57 à 15.20 mm) de diamètre
  • Le ressort ferme la prise sur le câble pour maintenir la position initiale
  • À ressort pour une utilisation facile d’une seule main
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Grande ouverture dans la poignée pouvant accueillir une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
  • Max Safe Load of 5000-Pound (2268 kg)