Aperçu
- La poignée Klein S1656-20H Chicago avec loquet Hot-Line pour conducteurs nus a un contour intérieur rond
- Longueur de la mâchoire : 4-3/16-Inch
- Charge maximale sécuritaire de 4,500 livres
- Les poignées de ligne d’assistance standard ne sont pas fournies avec des ressorts ou des dispositifs de verrouillage
- Fabriqué aux États-Unis
- Klein offre une garantie à vie sur les défauts de matériaux et de fabrication pour la durée de vie normale du produit