Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.25 po
- Longueur12.5 po
- Poids0.88 lb
- Largeur6.75 po
Aperçu
Description du fabricant
TROUSSE DE DÉPART POUR INSTALLATEUR DE LAN VDV027-813 -
- Comprend les outils nécessaires pour préparer et connecter les borniers de raccordement de type 66 et 110
- Pochette à outils en nylon durable conçue spécialement pour les outils d’installation de poinçonnage
- Deux poches supplémentaires pour un tournevis et une lampe de poche à pile AA commune
- La boucle du tunnel peut accueillir une ceinture jusqu’à 5.1 cm (2-Inch po)
- Avec : ciseaux d’électricien (réf. no 2100-8), outil de poinçonnage à percussion avec lame 110/66 de coupe et de terminaison (réf. No. VDV427-300),110 Lame (Réf. No VDV427-015-SEN), Marqueur (réf. No 98554), pochette à outils