Spécifications
Dimensions
- Hauteur4 po
- Longueur3 po
- Poids0.1 lb
- Largeur3 po
Détails
- Type de connecteurConnecteur F
Aperçu
Description du fabricant
CONNECTEUR À COMPRESSION VDV812-618 -
- La technologie brevetée Universal Sleeve s’installe jusqu’à 2x plus rapidement que les autres connecteurs à compression
- Les fenêtres de visionnement brevetées dans le manchon aident à bien s’asseoir
- Convient à la plupart des grandes marques de câble RG59
- S’installe sur les câbles multi-écrans et plénums
- Construction en laiton massif avec placage nickel foncé
- Également disponible en paquet de 10 (réf. No VDV812-615)