Motion
250674909
Oil Seal - Split, 14.173 in Shaft Dia., 15.389 in OD, 0.908 in Overall Width, Model 23-L Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05694425
N° MFR250674909
Price$836.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Split, 14.173 in Shaft Dia., 15.389 in OD, 0.908 in Overall Width, Model 23-L Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI05694425
N° MFR250674909
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
Votre prix836.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.389 po
  • Largeur totale
    0.908 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.173 po

Details

  • Type de conception
    Modèle 23-L
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25067-4909
  • Numéro CUP du fabricant
    717744068394
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Type de joint
    Joint fendu
  • Solide/Séparé
    Fractionnement

Aperçu

Description du fabricant
23X4909 NITS DIVISÉS 14.173 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 15.389 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Joint fendu pour service général
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs