Motion
1120-8MGT-50

GATES RUBBER CO
1120-8MGT-50

Courroie PowerGrip – 8MGT, pas de 8 mm, longueur totale de 1120 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05694494
N° MFR1120-8MGT-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1120-8MGT-50

Courroie PowerGrip – 8MGT, pas de 8 mm, longueur totale de 1120 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05694494
N° MFR1120-8MGT-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.7
  • Longueur totale
    1120 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Poids
    0.7
  • Largeur
    11.6

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    8MGT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9356-0039
  • Numéro CUP du fabricant
    770075598015

Aperçu

Description du fabricant
1120-8MGT-50 POWERGRIP GT3 CEINTURES
  • Le profil de dent breveté Gates est conçu pour être utilisé avec une silhouette de rainure de pignon spécifique; la combinaison de dent de courroie de rainure de pignon augmente la capacité, tout en améliorant l’enregistrement
  • Les courroies PowerGrip GT3 sont offertes en tailles de pas 2, 3, 5, 8 et 14mm . Un seul cordon torsadé aide à empêcher la courroie de se déplacer vers le bas sur les applications ACHE à arbre vertical
  • Composé techniquement avancé avec cordon de traction en fibre de verre, dents et endos en élastomère et revêtement en nylon
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • L’endos élastomérique protège les cordons contre la pollution environnementale et l’usure par frottement
  • 8MGT, 14MGT : conducteur d’électricité statique conforme à la norme ISO 9563 ; Directive 2014/34/EU- ATEX
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface durable pour une longue durée de vie
  • Le revêtement en nylon à faible friction protège la surface de la dent contre l’usure
  • Le PowerGrip GT3 dépasse le HTD en matière de résistance du cliquet dentaire
  • Dents élastomères formées avec précision et espacées avec précision
  • Plage de température : -30C à +100C (-22F à +212F)
  • Entraînements compacts, légers et économiques
  • Résistance élevée aux sauts de dents
  • Aucune lubrification nécessaire
  • Bruit de fonctionnement plus faible
  • Pas 2MGT, 3MGT, 5MGT  : parfait pour les poulies de profil GT
  • Pas 8MGT, 14MGT  : parfait pour les poulies profilées HTD
  • 5MGT, 8MGT, 14MGT sur demande disponible dans PowerPainT! » construction
  • Disponible en pas 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT, 14MGT .
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon