Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2600 mm
- Global Largeur50 mm
- Pas8 mm
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de courroie8MGT
- Numéro de catalogue du fabricant9356-0079
- Numéro CUP du fabricant770075592174
Aperçu
- Le profil de dent breveté Gates est conçu pour être utilisé avec une silhouette de rainure de pignon spécifique; la combinaison de dent de courroie de rainure de pignon augmente la capacité, tout en améliorant l’enregistrement
- Les courroies PowerGrip GT3 sont offertes en tailles de pas 2, 3, 5, 8 et 14mm . Un seul cordon torsadé aide à empêcher la courroie de se déplacer vers le bas sur les applications ACHE à arbre vertical
- Composé techniquement avancé avec cordon de traction en fibre de verre, dents et endos en élastomère et revêtement en nylon
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- L’endos élastomérique protège les cordons contre la pollution environnementale et l’usure par frottement
- 8MGT, 14MGT : conducteur d’électricité statique conforme à la norme ISO 9563 ; Directive 2014/34/EU- ATEX
- Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
- Le revêtement denté en nylon offre une surface durable pour une longue durée de vie
- Le revêtement en nylon à faible friction protège la surface de la dent contre l’usure
- Le PowerGrip GT3 dépasse le HTD en matière de résistance du cliquet dentaire
- Dents élastomères formées avec précision et espacées avec précision
- Plage de température : -30C à +100C (-22F à +212F)
- Entraînements compacts, légers et économiques
- Résistance élevée aux sauts de dents
- Aucune lubrification nécessaire
- Bruit de fonctionnement plus faible
- Pas 2MGT, 3MGT, 5MGT : parfait pour les poulies de profil GT
- Pas 8MGT, 14MGT : parfait pour les poulies profilées HTD
- 5MGT, 8MGT, 14MGT sur demande disponible dans PowerPainT! » construction
- Disponible en pas 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT, 14MGT .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.