Motion
119-1110-003
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - Standard, déplacement géométrique 940.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI05698819
N° MFR119-1110-003
Prix8,549.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - Standard, déplacement géométrique 940.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI05698819
N° MFR119-1110-003
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
Prix8,549.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    23897 po
  • Taille du port du moteur
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.79 po
  • Longueur totale
    18.46 po
  • Largeur totale
    5.91 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 boulon; 127.00 [5.000] diamètre pilote 16.76 [.660] Dia. Trous sur 161.92 [6.375] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    170 L/min
  • Déplacement
    57.41 po3/r
  • Pression intermittente
    240 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    179 tr/min
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5 po Pilot
  • Configuration du port
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    10000 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
119-1110-003
  • Couple et débit élevés
  • De nombreuses options comme les capteurs de vitesse 2 rendent ce moteur « intelligent »
  • Faible perte de pression même dans des débits plus élevés
  • Haute densité de puissance pour les applications mobiles et industrielles exigeantes
  • De nombreuses options parmi lesquelles tirer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté