Motion
664075-2
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Matériau en acier, 3/4 po, grade 80, capacité de 28300 lb
N° D’ARTICLE MI05706914
N° MFR664075-2
Prix97.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Matériau en acier, 3/4 po, grade 80, capacité de 28300 lb
N° D’ARTICLE MI05706914
N° MFR664075-2
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
Prix97.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur intérieure du lien
    4.7800 po
  • Largeur intérieure du lien
    1.9700 po
  • Épaisseur du maillon
    0.9600 po
  • Largeur totale du maillon
    4.1100 po
  • Taille
    3/4 po
  • Poids
    3.67 lb

Détails

  • Classe de liaison
    Grade 80
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    28300 lb

Aperçu

Description du fabricant
664075-2 RACCORD DE LIAISON, VERROUILLAGE MARTEAU 3/4
  • Fabriqué en alliage d’acier forgé
  • Le Hammerlok® double cote répond aux niveaux de résistance des grades 80 et 100
  • Utilisé pour les élingues de levage au-dessus de la tête pour connecter les branches de la chaîne au maillon principal et le crochet aux fixations
  • Doit correspondre à la taille de la chaîne
  • Ne pas utiliser pour réparer ou épisser la chaîne
  • Conforme aux normes ASTM A952
  • Facteur de conception 4:1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif