Motion
GTFE600X50
Série GTFE600X50 GTFE , série 6 po Tuyau de conduite/manutention de matériel en PVC de qualité alimentaire de diamètre intérieur et de longueur standard de 50 pi avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI05729525
N° MFRGTFE600X50
Prix29.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série GTFE600X50 GTFE , série 6 po Tuyau de conduite/manutention de matériel en PVC de qualité alimentaire de diamètre intérieur et de longueur standard de 50 pi avec fil de mise à la terre
N° D’ARTICLE MI05729525
N° MFRGTFE600X50
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
Prix29.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avec fil de mise à la terre intégré Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    822353065662
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de conduite/manutention de matériel en PVC de qualité alimentaire de la série GTFE .
  • Applications typiques
    Conduits, ventilation et élimination des vapeurs, systèmes de soufflante et de conduits de qualité alimentaire, manutention des matériaux - service léger, transfert de produits pharmaceutiques
  • CUP_NON
    822353065662
  • Pression de service
    3 psi

Aperçu

Description du fabricant
GTFE600X50 CONDUIT EN PVC DE QUALITÉ ALIMENTAIRE AVEC MISE À LA TERRE
  • Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissement facile - La conception à hélice rigide exposée protège le tube du tuyau contre l’usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good