Motion
AA-814-4-4SP-CNT-B-2Z

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AA-814-4-4SP-CNT-B-2Z

Échangeur de chaleur - série AA, 1 passe, 4.13 po de diamètre de coquille, 4.000 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 1.500 côté coquille, NPT 2.000 côté tube, coquille Max Flow 60 gal/min / tube 70.0 gal/min, coquille en laiton, tuyau en cuivre et nickel 90/10 , bouchon en bronze, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en hypalon, anodes en zinc 2 anodes en zinc
N° D’ARTICLE MI05730242
N° MFRAA-814-4-4SP-CNT-B-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
AA-814-4-4SP-CNT-B-2Z

Échangeur de chaleur - série AA, 1 passe, 4.13 po de diamètre de coquille, 4.000 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 1.500 côté coquille, NPT 2.000 côté tube, coquille Max Flow 60 gal/min / tube 70.0 gal/min, coquille en laiton, tuyau en cuivre et nickel 90/10 , bouchon en bronze, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en hypalon, anodes en zinc 2 anodes en zinc
N° D’ARTICLE MI05730242
N° MFRAA-814-4-4SP-CNT-B-2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    3.50 po
  • Longueur totale
    18.00 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.500
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 2.000
  • Diamètre de la coquille
    4.13 po
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Anode
    2 anodes de zinc
  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Bronze
  • Débit - Côté coquille
    60 gal/min
  • Débit - Côté tube
    10.0 à 70.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
  • Support de pied de rechange
    207-0022
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    207-0012 Bronze moulé
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    AAA
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    90/10 Nickel de cuivre

Aperçu

Description du fabricant
AA-814-4-4SP-CNT-B-2Z
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif