Motion
10115859
Visière avec écran facial V-Gard® — Couleur : teinte 3 IR, Taille (L x L x T) : 8 po x 17-1/4 po x 0.07 po
N° D’ARTICLE MI05730259
N° MFR10115859
Prix33.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière avec écran facial V-Gard® — Couleur : teinte 3 IR, Taille (L x L x T) : 8 po x 17-1/4 po x 0.07 po
N° D’ARTICLE MI05730259
N° MFR10115859
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
Prix33.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.6690 po
  • Largeur
    6.3390 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • CUP_NON
    641817026076

Aperçu

Description du fabricant
ABAT-JOUR DE VISIÈRE 10115859 V GARD 3
  • Conçu pour la résistance aux chocs et la protection contre les infrarouges jusqu’à la teinte 3
  • Conçu pour le soudage, le coulage de métaux, le soudage au gaz et la coupe/le brasage léger
  • Conçu pour une utilisation intensive
  • Épaisse pour aider à prévenir le gauchissement dû à la chaleur ou aux projections de soudure
  • Le nitromètre ne peut être utilisé qu’avec le protecteur de menton rétractable V-Gard ou standard
  • Répond aux exigences des normes EN166 (4-3/3MSA1BT 9), ANSI/ISEA Z87.1-2010 (pour le soudage) et est certifié CSA Z94.3 (pour l’abat-jour)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good