Motion
EE120X14

LIFT-ALL
EE120X14

ÉLINGUE RONDE TUFLEX OCRE ET YEUX HAVANE DE EE120 X 14 PI
N° D’ARTICLE MI05730367
N° MFREE120X14
Prix208.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE120X14

ÉLINGUE RONDE TUFLEX OCRE ET YEUX HAVANE DE EE120 X 14 PI
N° D’ARTICLE MI05730367
N° MFREE120X14
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
Prix208.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    14 pi
  • Poids
    9.3 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    21200 lb
  • Capacité du collier
    8500 lb
  • Couleur
    HAVANE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886622404
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    10600 lb
  • Classe de produits
    4V
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • CUP_NON
    697886622404
  • Capacité verticale 90
    10600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ÉLINGUE TUFLEX EE120X14 HAVANE POUR LES YEUX ET LES YEUX
  • Veste noire résistante à l’usure sur tout le corps pour une plus grande durée de vie de l’élingue.
  • Yeux à code de couleur pour une identification rapide de la capacité.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les étranglements sont plus serrés et se relâchent plus facilement que les autres élingues.
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon