Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR28X32X30 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.10 lb, idéal pour les machines nécessitant une performance de course intérieure durable.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR28X32X30
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR