Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage38 mm
- Diamètre extérieur43 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle JR38X43X30 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 43 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.17 lb, conçu pour les applications industrielles durables.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR38X43X30
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR
Aperçu
Description du fabricant
JR38X43X30 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE