Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur54 mm
- Poids2.31 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRNA6916
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale126 kN
- Capacité de charge statique radiale320 kN
- SérieARN