Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Largeur totale16 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR17X22X16 est un anneau interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, conçu pour les systèmes de roulements à rouleaux à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR17X22X16
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR