Motion
K19X23X17F
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05731150
N° MFRK19X23X17F
Prix16.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05731150
N° MFRK19X23X17F
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
Prix16.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    23 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K19X23X17F présente un diamètre d’alésage de 19 mm, un diamètre extérieur de 23 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes rotatifs compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K19X23X17F
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    20.6 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K19X23X17F CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif