Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9 po
- Épaisseur globale0.4 po
- Largeur totale6 po
Détails
- Matériau abrasifConditionnement de surface non tissée
- Type d’abrasifCoussin pour les mains
- GradeLourd - Service
- Code d’harmonisation6805.30.0002
- Numéro de stock du fabricant07A300
- Numéro CUP du fabricant662980244166
- Quantité du colis60
- Couleur du porte-tamponHavane
- Types de produitsCoussin pour les mains
- CUP_NON662980244166
Aperçu
- Les tampons sont lavables et réutilisables; remplace la laine d’acier; ponçage, ébavurage et finition à usage général; nettoyage général de surface; finition/mélange manuel de surface; rouleaux et feuilles flexibles pour ponçage, ébavurage, nettoyage et finition à usage général. Ils s’adaptent facilement aux surfaces irrégulières, ce qui les rend indispensables dans les applications de réparation ou d’entretien.