Motion
07A500
6 X 9 TAMPON À MAIN BLENDEX-BLANC EMBALLÉ 60
N° D’ARTICLE MI05731390
N° MFR07A500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 X 9 TAMPON À MAIN BLENDEX-BLANC EMBALLÉ 60
N° D’ARTICLE MI05731390
N° MFR07A500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Épaisseur globale
    0.4 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Conditionnement de surface non tissée
  • Type d’abrasif
    Coussin pour les mains
  • Grade
    Nettoyage
  • Code d’harmonisation
    6805.30.0004
  • Numéro de stock du fabricant
    07A500
  • Numéro CUP du fabricant
    662980860564
  • Quantité du colis
    60
  • Couleur du porte-tampon
    Blanc
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    662980860564

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE 07A500 6X9 BLENDEX-BLANC
  • Les tampons sont lavables et réutilisables; remplace la laine d’acier; ponçage, ébavurage et finition à usage général; nettoyage général de surface; finition/mélange manuel de surface; rouleaux et feuilles flexibles pour ponçage, ébavurage, nettoyage et finition à usage général. Ils s’adaptent facilement aux surfaces irrégulières, ce qui les rend indispensables dans les applications de réparation ou d’entretien.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good