Motion
15C503
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 36 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI05731709
N° MFR15C503
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES – 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 36 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI05731709
N° MFR15C503

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15C503
  • Numéro CUP du fabricant
    662980284568
  • Rpm max.
    12200
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980284568

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE SABLE DE 15C503 5 PO GR36 COUPE À FROID
  • Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
  • Endos en fibre de haute qualité
  • Taux de retrait élevé, coupe à froid
  • Fournir des finitions de qualité constante

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté