Motion
15F912
Jantes à rabat de 3 po x 2 po GR 120 COUPE FROID
N° D’ARTICLE MI05731746
N° MFR15F912
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes à rabat de 3 po x 2 po GR 120 COUPE FROID
N° D’ARTICLE MI05731746
N° MFR15F912

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 15F912 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 pouces, un diamètre de roue de 3 pouces, une largeur de roue de 2 pouces, une vitesse maximale de 11,000 tr/min et un poids de 0.39 lb, adapté à la finition de grandes surfaces.
  • Numéro de stock du fabricant
    15F912
  • Numéro CUP du fabricant
    662980034828
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    662980034828

Aperçu

Description du fabricant
15F912 3X2X120 ROUE À RABAT
  • Brides à utiliser sur les meuleuses d’établi incluses; Chiffon abrasif de la plus haute qualité industrielle; Nombre optimal de lamelles; Pour le façonnage, l’ébarbage et le sciage à usage général; Pour les petits travaux de finition et de mélange; Utiliser avec les meuleuses d’arbre droit ou d’établi; Les meules à lamelles Coolcut s’avèrent idéales pour le mélange, le façonnage et l’ébarbage à usage général. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la plus haute qualité et sont parfaitement équilibrés pour fournir un fini satiné uniforme et granulé. Peu importe l’application, les jantes à rabat Coolcut s’avèrent toujours d’excellents résultats.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon