Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon8 pi
- Diamètre maximum du disque6 po
- Hauteur totale8.5 po
- Longueur totale19 po
- Taille de la broche5/8-11 po
- Poids de l’outil14.8 lb
Détails
- Intensité12.4 A
- Interrupteur étanche à la poussièreNon
- Comprend1 x 07Q045, 1 x 07Q506, 1 x 07Q512, 1 x 07T450, 1 x 07T454, 1 x 07X845, 1 x 30A265, 2 x 07R453, 2 x 07R454, 2 x 15V412, 2 x 15V424, 1 x 07Q149
- Comprend la gestion de la poussièreNon
- Numéro de stock du fabricant30A267
- Numéro CUP du fabricant662980259016
- Vitesse maximale7300 tr/min
- Nombre de pièces16
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON662980259016
- Vitesse variableOui
- Tension120 V
Aperçu
- Spécialement conçu pour tirer le meilleur parti du système QUICK-STEP. De l’ébarbage de soudure au conditionnement et à la préparation de surface de soudure en passant par une finition miroir parfaite, cette trousse répondra à toutes vos attentes.