Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9.5
- Poids0.3
Détails
- DemandesFerme et ranch, usage général
- Type de fermetureModèle à enfiler
- CouleurBeige
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de cerf
- Matériau de la doublureMolleton
- Type de produitGants de conducteur en cuir
- Caractéristiques de la paumePeau de cerf
- Style de pouceEncart
Aperçu
- Doublure en molleton TR2
- Cuir de peau de cerf pleine fleur
- Style conducteur avec pouce intégré
- Poignet élastique froncé
- Manchette à enfiler