Spécifications
Dimensions
- Profondeur5.875 po
- Hauteur6.875 po
- Largeur8.000 po
Détails
- Détails supplémentairesSélectionnez ce distributeur pratique pour positionner les débarbouillettes jetables à portée de main pour l’utilisation par le patient. Attrayant et facile d’accès pour la distribution de 1/4-fold lingettes, ce distributeur aide également à protéger les lingettes contre l’humidité et les contaminants.
- Fini de couleur du distributeurEffacer
- Type de distributeurBoîte distributrice d’essuie-tout pliés en quatre
- À utiliser avec la marqueGeorgia Pacific Brawny Industrial®, Georgia Pacific Soft-n-Fresh®
- Page de produit du fabricant
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsManuel
- Style de pliage d’essuie-toutPliage d’un quart
- Recharge d’essuie-glaceGP#20000GP#20020GP#20023GP#25024GP#28610GP#28611GP#29000GP#29112GP#29215GP#29221GP#29222GP#29223