Motion
R412010288

AVENTICS
R412010288

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 8 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741372
N° MFRR412010288
Prix83.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010288

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 8 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741372
N° MFRR412010288

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    1.79 lb
  • Force de ressort étendue
    0.80 lb
  • Longueur totale
    59 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    8 mm
  • Poids
    0.05

Détails

  • Options incluses
    Arrêter
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    5395 lb/h
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    2.248 lb
  • Fil de montage
    M10 x 1
  • Série
    SA1
  • Type d’amortisseur
    Auto-indemnisation
  • Arrêter le matériel
    Polyuréthane/acier

Aperçu

Description du fabricant
R412010288 SA1-MC-M010-008-SO-H-N