Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale66 mm
- Longueur totale735 mm
- Largeur totale140 mm
- Taille du port1/8 BSPP
- Accident vasculaire cérébral520 mm
Détails
- Type de coussinRéglable
- Type de guideGuide-bille
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale43 psi
- Plage de pression de fonctionnement43 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieCKP
Aperçu
- Alésage de 25 mm
- Ports G 1/8
- Double action
- Avec piston magnétique
- Guide de rail à billes
- Amorti pneumatique, réglable
- Easy2Combine compatible avec les axes électriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Voir la documentation
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation