Motion
5673011340

AVENTICS
5673011340

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI05743007
N° MFR5673011340
Prix948.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5673011340

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 3 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI05743007
N° MFR5673011340
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
Prix948.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    1 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    480.99 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5673011340 VANNE DIRECTIONNELLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon