Motion
5811171540

AVENTICS
5811171540

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 42 V c.a., solénoïde unique, montage sur base
N° D’ARTICLE MI05746897
N° MFR5811171540
Prix202.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811171540

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 42 V c.a., solénoïde unique, montage sur base
N° D’ARTICLE MI05746897
N° MFR5811171540

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix202.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    49.44 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    42 V c.a., 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5811171540 V581-5/2SR-24/42-I1-1CNO-HUX-
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon